€ 6,33/ stukexcl. btw
€ 7,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,33 | - |
10+ | € 3,82 | 39.64% |
25+ | € 2,47 | 60.96% |
50+ | € 1,82 | 71.17% |
100+ | € 1,48 | 76.58% |
200+ | € 1,22 | 80.78% |
500+ | € 0,95 | 84.98% |
1000+ | € 0,68 | 89.19% |
2500+ | € 0,57 | 90.99% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-0810-23 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 23 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 23 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |