€ 5,80/ stukexcl. btw
€ 7,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,80 | - |
10+ | € 3,40 | 41.31% |
25+ | € 2,11 | 63.61% |
50+ | € 1,50 | 74.10% |
100+ | € 1,20 | 79.34% |
200+ | € 0,97 | 83.28% |
500+ | € 0,74 | 87.21% |
1000+ | € 0,57 | 90.16% |
2500+ | € 0,44 | 92.46% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-0810-05 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 5.5 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 5.5 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |