€ 5,68/ stukexcl. btw
€ 6,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,68 | - |
10+ | € 3,33 | 41.47% |
25+ | € 2,03 | 64.21% |
50+ | € 1,44 | 74.58% |
100+ | € 1,16 | 79.60% |
200+ | € 0,91 | 83.95% |
500+ | € 0,70 | 87.63% |
1000+ | € 0,44 | 92.31% |
2500+ | € 0,42 | 92.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-0810-02 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 2.7 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 15 mm |
b1 | 2.7 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |