Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 8 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12630747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,93

-

10+

€ 3,48

41.35%

25+

€ 2,17

63.46%

50+

€ 1,56

73.72%

100+

€ 1,27

78.53%

200+

€ 1,03

82.69%

500+

€ 0,80

86.54%

1000+

€ 0,59

90.06%

2500+

€ 0,49

91.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-0810-10
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij