€ 91,75/ stukexcl. btw
€ 111,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 91,75 | - |
10+ | € 69,20 | 24.58% |
25+ | € 56,92 | 37.96% |
50+ | € 49,74 | 45.79% |
100+ | € 47,23 | 48.52% |
200+ | € 40,15 | 56.24% |
500+ | € 37,09 | 59.58% |
1000+ | € 33,78 | 63.18% |
2500+ | € 32,47 | 64.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-7580-100 |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 100 mm |
Flensdiameter | 88 mm |
Flensdikte | 2.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 75 mm |
d2 | 80 mm |
d3 | 88 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |