Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 70 mm As-Ø, 83 mm Flens-Ø, 2.5 mm Flens-d., 75 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13567418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 71,86/ stukexcl. btw

€ 86,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 71,86

-

10+

€ 53,96

24.91%

25+

€ 44,25

38.42%

50+

€ 38,59

46.30%

100+

€ 36,61

49.05%

200+

€ 31,07

56.77%

500+

€ 28,75

59.99%

1000+

€ 26,62

62.96%

2500+

€ 25,16

64.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-7075-100
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
100 mm
Flensdiameter
83 mm
Flensdikte
2.5 mm
Met kraag
Ja
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij