Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 7 mm As-Ø, 15 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 9 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13567345
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

10+

€ 3,33

41.67%

25+

€ 2,03

64.33%

50+

€ 1,44

74.67%

100+

€ 1,14

80.00%

200+

€ 0,93

83.67%

500+

€ 0,70

87.67%

1000+

€ 0,51

91.00%

2500+

€ 0,42

92.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-0709-10
Asdiameter
7 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
7 mm
d2
9 mm
d3
15 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij