€ 56,34/ stukexcl. btw
€ 68,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 56,34 | - |
10+ | € 42,07 | 25.33% |
25+ | € 34,35 | 39.02% |
50+ | € 29,89 | 46.95% |
100+ | € 28,27 | 49.81% |
200+ | € 24,02 | 57.37% |
500+ | € 22,19 | 60.61% |
1000+ | € 21,00 | 62.73% |
2500+ | € 19,42 | 65.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-6570-60 |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 60 mm |
Flensdiameter | 78 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 65 mm |
d2 | 70 mm |
d3 | 78 mm |
b1 | 60 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |