Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 60 mm As-Ø, 73 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 65 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:13567416
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 39,81/ stukexcl. btw

€ 48,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,81

-

10+

€ 29,41

26.11%

25+

€ 23,79

40.24%

50+

€ 20,60

48.26%

100+

€ 19,40

51.26%

200+

€ 16,45

58.66%

500+

€ 15,24

61.72%

1000+

€ 14,52

63.53%

2500+

€ 13,34

66.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-6065-60
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
60 mm
Flensdiameter
73 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
60 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij