€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,61 | - |
10+ | € 3,23 | 42.37% |
25+ | € 1,98 | 64.75% |
50+ | € 1,39 | 75.25% |
100+ | € 1,08 | 80.68% |
200+ | € 0,86 | 84.75% |
500+ | € 0,67 | 88.14% |
1000+ | € 0,49 | 91.19% |
2500+ | € 0,40 | 92.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-0608-10 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |