Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 4 mm WD

  • ERIKS:13567343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,59

-

10+

€ 3,23

42.18%

25+

€ 1,98

64.63%

50+

€ 1,37

75.51%

100+

€ 1,08

80.61%

200+

€ 0,86

84.69%

500+

€ 0,65

88.44%

1000+

€ 0,46

91.84%

2500+

€ 0,38

93.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-0608-04
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij