Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13199901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

10+

€ 3,29

42.33%

25+

€ 2,01

64.67%

50+

€ 1,41

75.33%

100+

€ 1,12

80.33%

200+

€ 0,87

84.67%

500+

€ 0,68

88.00%

1000+

€ 0,51

91.00%

2500+

€ 0,42

92.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-0608-15
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij