Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 6 mm As-Ø, 12 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 8 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12477926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,61

-

10+

€ 3,23

42.37%

25+

€ 1,98

64.75%

50+

€ 1,39

75.25%

100+

€ 1,08

80.68%

200+

€ 0,86

84.75%

500+

€ 0,67

88.14%

1000+

€ 0,49

91.19%

2500+

€ 0,40

92.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-0608-06
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij