€ 25,90/ stukexcl. btw
€ 31,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,90 | - |
10+ | € 18,79 | 27.44% |
25+ | € 14,93 | 42.33% |
50+ | € 12,79 | 50.62% |
100+ | € 11,99 | 53.71% |
200+ | € 10,15 | 60.82% |
500+ | € 9,39 | 63.76% |
1000+ | € 8,89 | 65.66% |
2500+ | € 8,23 | 68.23% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-5762-40 |
Asdiameter | 57 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 67 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 57 mm |
d2 | 62 mm |
d3 | 67 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |