€ 33,46/ stukexcl. btw
€ 40,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,46 | - |
10+ | € 24,57 | 26.58% |
25+ | € 19,72 | 41.06% |
50+ | € 17,02 | 49.12% |
100+ | € 16,04 | 52.07% |
200+ | € 13,60 | 59.34% |
500+ | € 12,58 | 62.41% |
1000+ | € 11,89 | 64.45% |
2500+ | € 11,00 | 67.12% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-5560-60 |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 60 mm |
Flensdiameter | 68 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 55 mm |
d2 | 60 mm |
d3 | 68 mm |
b1 | 60 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |