Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 50 mm As-Ø, 63 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13567413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 29,64/ stukexcl. btw

€ 35,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,64

-

10+

€ 21,64

26.99%

25+

€ 17,33

41.54%

50+

€ 14,90

49.74%

100+

€ 13,97

52.88%

200+

€ 11,88

59.94%

500+

€ 10,98

62.95%

1000+

€ 10,37

65.00%

2500+

€ 9,60

67.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-5055-50
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij