Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 50 mm As-Ø, 63 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 55 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:13567412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,08/ stukexcl. btw

€ 30,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,08

-

10+

€ 18,16

27.58%

25+

€ 14,42

42.50%

50+

€ 12,35

50.76%

100+

€ 11,55

53.94%

200+

€ 9,80

60.91%

500+

€ 9,04

63.94%

1000+

€ 8,57

65.83%

2500+

€ 7,92

68.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-5055-40
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
63 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij