€ 5,64/ stukexcl. btw
€ 6,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,64 | - |
10+ | € 3,21 | 43.10% |
25+ | € 1,98 | 64.98% |
50+ | € 1,39 | 75.42% |
100+ | € 1,08 | 80.81% |
200+ | € 0,87 | 84.51% |
500+ | € 0,72 | 87.21% |
1000+ | € 0,63 | 88.89% |
2500+ | € 0,42 | 92.59% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-0506-08 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 10 mm |
Flensdikte | 0.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 5 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 10 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 0.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |