Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 45 mm As-Ø, 58 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 50 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:13567411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 25,59/ stukexcl. btw

€ 30,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,59

-

10+

€ 18,56

27.47%

25+

€ 14,74

42.39%

50+

€ 12,62

50.71%

100+

€ 11,82

53.82%

200+

€ 10,03

60.80%

500+

€ 9,27

63.77%

1000+

€ 8,78

65.70%

2500+

€ 8,13

68.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-4550-50
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
58 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
45 mm
d2
50 mm
d3
58 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij