Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 44 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12975890
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17,92/ stukexcl. btw

€ 21,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,92

-

10+

€ 12,67

29.27%

25+

€ 9,84

45.07%

50+

€ 8,28

53.76%

100+

€ 7,68

57.16%

200+

€ 6,78

62.14%

500+

€ 5,93

66.91%

1000+

€ 4,71

73.70%

2500+

€ 4,12

76.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
30 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij