Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 44 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12448433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 21,57/ stukexcl. btw

€ 26,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,57

-

10+

€ 15,47

28.28%

25+

€ 12,18

43.52%

50+

€ 10,36

51.98%

100+

€ 9,65

55.24%

200+

€ 8,59

60.18%

500+

€ 7,49

65.29%

1000+

€ 5,91

72.60%

2500+

€ 5,26

75.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-4044-40
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij