€ 5,45/ stukexcl. btw
€ 6,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,45 | - |
10+ | € 3,15 | 42.16% |
25+ | € 1,90 | 65.16% |
50+ | € 1,33 | 75.61% |
100+ | € 1,03 | 81.18% |
200+ | € 0,80 | 85.37% |
500+ | € 0,61 | 88.85% |
1000+ | € 0,42 | 92.33% |
2500+ | € 0,32 | 94.08% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-0405-04 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Breedte | 4 mm |
Flensdiameter | 9.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
d3 | 9.5 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 0.75 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |