€ 15,49/ stukexcl. btw
€ 18,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,49 | - |
10+ | € 10,81 | 30.18% |
25+ | € 8,28 | 46.50% |
50+ | € 6,94 | 55.21% |
100+ | € 6,38 | 58.77% |
200+ | € 5,64 | 63.56% |
500+ | € 4,88 | 68.47% |
1000+ | € 3,86 | 75.09% |
2500+ | € 3,40 | 78.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-3842-22 |
Asdiameter | 38 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 50 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 38 mm |
d2 | 42 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |