€ 15,68/ stukexcl. btw
€ 18,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,68 | - |
10+ | € 10,96 | 30.06% |
25+ | € 8,42 | 46.30% |
50+ | € 7,03 | 55.15% |
100+ | € 6,50 | 58.55% |
200+ | € 5,70 | 63.64% |
500+ | € 4,96 | 68.36% |
1000+ | € 3,97 | 74.67% |
2500+ | € 3,44 | 78.06% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-353950-35 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 50 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 35 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |