Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 35 mm As-Ø, 47 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 39 mm Buiten-Ø, 26 mm WD

  • ERIKS:13567408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 15,22/ stukexcl. btw

€ 18,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,22

-

10+

€ 10,62

30.21%

25+

€ 8,13

46.57%

50+

€ 6,78

55.43%

100+

€ 6,25

58.93%

200+

€ 5,49

63.92%

500+

€ 4,75

68.79%

1000+

€ 3,82

74.91%

2500+

€ 3,29

78.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-3539-26
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
26 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij