Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 35 mm As-Ø, 47 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 39 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13567407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,08

-

10+

€ 8,21

32.08%

25+

€ 6,12

49.37%

50+

€ 5,04

58.33%

100+

€ 4,58

62.11%

200+

€ 4,01

66.82%

500+

€ 3,44

71.54%

1000+

€ 2,55

78.93%

2500+

€ 2,34

80.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-3539-16
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij