Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 35 mm As-Ø, 47 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 39 mm Buiten-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13567406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,11/ stukexcl. btw

€ 12,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,11

-

10+

€ 6,71

33.65%

25+

€ 4,86

51.88%

50+

€ 3,93

61.09%

100+

€ 3,52

65.23%

200+

€ 3,08

69.55%

500+

€ 2,58

74.44%

1000+

€ 1,92

81.02%

2500+

€ 1,79

82.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-3539-09
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
47 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
9 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij