€ 13,60/ stukexcl. btw
€ 16,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,60 | - |
10+ | € 9,39 | 31.01% |
25+ | € 7,11 | 47.77% |
50+ | € 5,93 | 56.42% |
100+ | € 5,40 | 60.34% |
200+ | € 4,73 | 65.22% |
500+ | € 4,07 | 70.11% |
1000+ | € 3,15 | 76.82% |
2500+ | € 2,81 | 79.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-3236-26 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 40 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 32 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |