Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 32 mm As-Ø, 40 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 36 mm Buiten-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13567404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,70/ stukexcl. btw

€ 12,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,70

-

10+

€ 7,16

33.04%

25+

€ 5,24

50.98%

50+

€ 4,24

60.39%

100+

€ 3,84

64.12%

200+

€ 3,33

68.92%

500+

€ 2,83

73.53%

1000+

€ 2,09

80.46%

2500+

€ 1,92

82.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-3236-16
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
16 mm
Flensdiameter
40 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
40 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij