Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 30 mm As-Ø, 42 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 34 mm Buiten-Ø, 37 mm WD

  • ERIKS:13567403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14,52/ stukexcl. btw

€ 17,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,52

-

10+

€ 10,07

30.63%

25+

€ 7,64

47.38%

50+

€ 6,38

56.02%

100+

€ 5,87

59.55%

200+

€ 5,15

64.53%

500+

€ 4,48

69.11%

1000+

€ 3,44

76.31%

2500+

€ 3,10

78.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-3034-37
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
37 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
37 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij