€ 13,07/ stukexcl. btw
€ 15,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,07 | - |
10+ | € 8,97 | 31.40% |
25+ | € 6,75 | 48.40% |
50+ | € 5,61 | 57.12% |
100+ | € 5,11 | 60.90% |
200+ | € 4,50 | 65.55% |
500+ | € 3,86 | 70.49% |
1000+ | € 3,00 | 77.03% |
2500+ | € 2,64 | 79.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-3034-26 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 26 mm |
Flensdiameter | 42 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |