Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 30 mm As-Ø, 42 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 34 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13567401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,39/ stukexcl. btw

€ 11,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,39

-

10+

€ 6,14

34.62%

25+

€ 4,41

53.04%

50+

€ 3,52

62.55%

100+

€ 3,14

66.60%

200+

€ 2,64

71.86%

500+

€ 2,20

76.52%

1000+

€ 1,56

83.40%

2500+

€ 1,37

85.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-3034-10
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
42 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
10 mm
b2
2 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij