Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 3 mm As-Ø, 7.5 mm Flens-Ø, 0.75 mm Flens-d., 4.5 mm Buiten-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:13567338
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,45/ stukexcl. btw

€ 6,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,45

-

10+

€ 3,15

42.16%

25+

€ 1,90

65.16%

50+

€ 1,33

75.61%

100+

€ 1,03

81.18%

200+

€ 0,80

85.37%

500+

€ 0,61

88.85%

1000+

€ 0,42

92.33%

2500+

€ 0,32

94.08%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-0304-05
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
4.5 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
7.5 mm
Flensdikte
0.75 mm
Met kraag
Ja
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
5 mm
b2
0.75 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij