€ 8,85/ stukexcl. btw
€ 10,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,85 | - |
10+ | € 5,72 | 35.41% |
25+ | € 4,05 | 54.29% |
50+ | € 3,23 | 63.52% |
100+ | € 2,83 | 68.03% |
200+ | € 2,45 | 72.32% |
500+ | € 2,07 | 76.61% |
1000+ | € 1,56 | 82.40% |
2500+ | € 1,37 | 84.55% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-2830-36 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 36 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 28 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 36 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |