€ 8,46/ stukexcl. btw
€ 10,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,46 | - |
10+ | € 5,42 | 35.96% |
25+ | € 3,80 | 55.06% |
50+ | € 2,96 | 64.94% |
100+ | € 2,60 | 69.21% |
200+ | € 2,22 | 73.71% |
500+ | € 1,88 | 77.75% |
1000+ | € 1,50 | 82.25% |
2500+ | € 1,24 | 85.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 21 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |