Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 25 mm As-Ø, 32 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 28 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:13567398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 9,99/ stukexcl. btw

€ 12,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,99

-

10+

€ 6,61

33.84%

25+

€ 4,77

52.28%

50+

€ 3,86

61.41%

100+

€ 3,46

65.40%

200+

€ 3,08

69.20%

500+

€ 2,72

72.81%

1000+

€ 2,22

77.76%

2500+

€ 2,03

79.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-2528-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
32 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
25 mm
d2
28 mm
d3
32 mm
b1
30 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij