€ 7,89/ stukexcl. btw
€ 9,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,89 | - |
10+ | € 4,98 | 36.87% |
25+ | € 3,44 | 56.39% |
50+ | € 2,66 | 66.27% |
100+ | € 2,32 | 70.60% |
200+ | € 2,15 | 72.77% |
500+ | € 1,86 | 76.39% |
1000+ | € 1,44 | 81.69% |
2500+ | € 1,33 | 83.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-252831-13 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 13.5 mm |
Flensdiameter | 31 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 31 mm |
b1 | 13.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |