Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 20 mm As-Ø, 30 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 23 mm Buiten-Ø, 21.5 mm WD

  • ERIKS:13567394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,98

-

10+

€ 5,07

36.43%

25+

€ 3,52

55.95%

50+

€ 2,76

65.48%

100+

€ 2,38

70.24%

200+

€ 2,01

74.76%

500+

€ 1,67

79.05%

1000+

€ 1,27

84.05%

2500+

€ 1,12

85.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
21.5 mm
b2
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij