€ 7,62/ stukexcl. btw
€ 9,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,62 | - |
10+ | € 4,79 | 37.16% |
25+ | € 3,27 | 57.11% |
50+ | € 2,55 | 66.58% |
100+ | € 2,19 | 71.32% |
200+ | € 1,86 | 75.56% |
500+ | € 1,54 | 79.80% |
1000+ | € 1,18 | 84.54% |
2500+ | € 0,99 | 87.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-2023-16 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |