€ 6,99/ stukexcl. btw
€ 8,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,99 | - |
10+ | € 4,35 | 37.77% |
25+ | € 2,93 | 58.15% |
50+ | € 2,22 | 68.21% |
100+ | € 1,92 | 72.55% |
200+ | € 1,63 | 76.63% |
500+ | € 1,33 | 80.98% |
1000+ | € 0,99 | 85.87% |
2500+ | € 0,86 | 87.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-2023-08 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |