€ 7,39/ stukexcl. btw
€ 8,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,39 | - |
10+ | € 4,64 | 37.28% |
25+ | € 3,14 | 57.58% |
50+ | € 2,43 | 67.10% |
100+ | € 2,07 | 71.98% |
200+ | € 1,73 | 76.61% |
500+ | € 1,41 | 80.98% |
1000+ | € 1,08 | 85.35% |
2500+ | € 0,93 | 87.40% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1820-22 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |