€ 6,82/ stukexcl. btw
€ 8,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,82 | - |
10+ | € 4,18 | 38.72% |
25+ | € 2,77 | 59.33% |
50+ | € 2,09 | 69.36% |
100+ | € 1,77 | 74.09% |
200+ | € 1,46 | 78.55% |
500+ | € 1,18 | 82.73% |
1000+ | € 0,87 | 87.19% |
2500+ | € 0,74 | 89.14% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1820-12 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |