€ 6,78/ stukexcl. btw
€ 8,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,78 | - |
10+ | € 4,16 | 38.66% |
25+ | € 2,76 | 59.38% |
50+ | € 2,07 | 69.47% |
100+ | € 1,73 | 74.51% |
200+ | € 1,44 | 78.71% |
500+ | € 1,16 | 82.91% |
1000+ | € 0,86 | 87.39% |
2500+ | € 0,72 | 89.36% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1820-06 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |