€ 7,33/ stukexcl. btw
€ 8,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,33 | - |
10+ | € 4,58 | 37.56% |
25+ | € 3,14 | 57.25% |
50+ | € 2,26 | 69.17% |
100+ | € 1,86 | 74.61% |
200+ | € 1,48 | 79.79% |
500+ | € 1,16 | 84.20% |
1000+ | € 0,82 | 88.86% |
2500+ | € 0,68 | 90.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1719-12 |
Asdiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 17 mm |
d2 | 19 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |