€ 7,81/ stukexcl. btw
€ 9,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,81 | - |
10+ | € 4,92 | 36.98% |
25+ | € 3,40 | 56.45% |
50+ | € 2,62 | 66.42% |
100+ | € 2,26 | 71.05% |
200+ | € 1,92 | 75.43% |
500+ | € 1,58 | 79.81% |
1000+ | € 1,14 | 85.40% |
2500+ | € 1,06 | 86.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1719-25 |
Asdiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 25 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 17 mm |
d2 | 19 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |