Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 16 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 17 mm WD

  • ERIKS:23522552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,07

-

10+

€ 4,37

38.17%

25+

€ 2,91

58.87%

50+

€ 2,22

68.55%

100+

€ 1,88

73.39%

200+

€ 1,58

77.69%

500+

€ 1,29

81.72%

1000+

€ 0,97

86.29%

2500+

€ 0,84

88.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij