Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 16 mm As-Ø, 24 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 18 mm Buiten-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13567383
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,76/ stukexcl. btw

€ 8,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,76

-

10+

€ 4,14

38.76%

25+

€ 2,74

59.55%

50+

€ 2,07

69.38%

100+

€ 1,73

74.44%

200+

€ 1,44

78.65%

500+

€ 1,18

82.58%

1000+

€ 0,86

87.36%

2500+

€ 0,74

89.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-1618-12
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
16 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij