€ 6,65/ stukexcl. btw
€ 8,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,65 | - |
10+ | € 4,05 | 39.14% |
25+ | € 2,64 | 60.29% |
50+ | € 1,98 | 70.29% |
100+ | € 1,65 | 75.14% |
200+ | € 1,37 | 79.43% |
500+ | € 1,12 | 83.14% |
1000+ | € 0,84 | 87.43% |
2500+ | € 0,70 | 89.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1618-09 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |