Eriks
IGUS

IGUS Flenslager, WFM Serie, iglidur® W300 Buitenm., 15 mm As-Ø, 23 mm Flens-Ø, 1 mm Flens-d., 17 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:13567381
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,26

-

10+

€ 4,52

37.70%

25+

€ 3,06

57.85%

50+

€ 2,32

68.06%

100+

€ 2,00

72.51%

200+

€ 1,67

76.96%

500+

€ 1,37

81.15%

1000+

€ 1,05

85.60%

2500+

€ 0,87

87.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Type
Flange Bearing
Fabrikant ID
WFM-1517-20
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
23 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
20 mm
b2
1 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij