€ 6,76/ stukexcl. btw
€ 8,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,76 | - |
10+ | € 4,14 | 38.76% |
25+ | € 2,74 | 59.55% |
50+ | € 2,07 | 69.38% |
100+ | € 1,73 | 74.44% |
200+ | € 1,44 | 78.65% |
500+ | € 1,18 | 82.58% |
1000+ | € 0,86 | 87.36% |
2500+ | € 0,74 | 89.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Fabrikant ID | WFM-1517-12 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |